Cassette de taladro serpentino de 230 mm (6 piezas)

Número de artículo: 4932373380
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
Longitud total 230 mm
Tipo de producto Broca para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932373380
EAN / GTIN 4002395349258
Número del fabricante 4932373380
Número L L01850 1180
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Para perforar intensivamente con precisión en maderas duras o blandas, en vigas de gran sección, viguetas, tarima, aglomerado y contrachapado
  • Espiral tipo Lewis diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Con anclaje hexagonal para una fijación y transmisión de rotación y torsión segura

Característica:

  • Suministrado: Estuche de madera
  • Contenido: ⌀ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm
  • Contenido del paquete: 6
  • Variante del producto: AD Set 230 mm - 6 uds
  • Equipamiento estándar: BSB 18 STX (GBS), BSB 18 STX, BBM 18 STX, BBM 18 STX (GBS)

Volumen de suministro:

Diámetro 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.