Sargento de hierro maleable VIRIDIS con mango ergonómico 2K, máx. 800 mm ancho de sujeción, 175 mm profundidad de garganta

Número de artículo: 490P0800-175
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 490P0800-175
EAN / GTIN 4021176780066
Número del fabricante 490P0800-175
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los sargentos de fundición maleable VIRIDIS con mango cómodo 2K de la serie 490P se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas en artesanía, industria y taller. Gracias a la barra deslizante de acero, se puede lograr una alta fuerza de sujeción. Los brazos fijos y deslizantes de fundición maleable con bajas vibraciones garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490P está equipada con un mango ergonómico de 2 componentes que ofrece un agarre ideal y asegura una alta transmisión de torque.
  • Fuerza de tensión hasta 7.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 248 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 3/4
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 800 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 31 1/2
  • Longitud total [mm]: 900 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 35 7/16
  • Temperatura de fusión de las asas [°C]: 150 °C
  • Material del mango.1: Plástico 3K
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 175 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 34,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 35 x 9
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 800 mm / 175 mm