ALICATE MULTITOMA AUTOMATICO 17CM

Número de artículo: 485.17
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 485.17
EAN / GTIN 3148511788905
Número del fabricante 485.17
Número L L60130 700
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Ajuste automático de la anchura de sujeción con una sola mano al agarrar una pieza
  • anchura de sujeción 28 mm
  • bruñido, patas con revestimiento de PVC.

Característica:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 42
  • [g]: 150