150MM X 24 TPI -5PC HOJA DE SIERRA DE GUILLOTINA

Número de artículo: 48475186
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
Número de artículo 48475186
EAN / GTIN 045242368280
Número del fabricante 48475186
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Geometría de dientes optimizada para cortes rápidos y mayor vida útil
  • La calidad bimetálica con un 8 % de cobalto garantiza el mejor rendimiento de corte y la máxima vida útil
  • TOUGH NECK™: el estampado en el soporte refuerza la hoja en el punto más débil
  • Hoja fina de 0,90 mm óptima para cortes rápidos y flexibles

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 8 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 0,5 - 3 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 0,5 - 3 mm
  • Nº de referencia: S918AF/S922AF
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 0,5 - 1,5 mm
  • Dientes por pulgada: 24
  • Paso de dientes: 1 mm