ISD-E3 1.426-1.469-DTL Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 2 y 4 Hilos de Entrada y 2-3 Puntas Soldadas (Diám. 12.6-65 mm)

Número de artículo: 4826890
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4826890
EAN / GTIN 7291075591187
Número del fabricante 4826890

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 73.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 30 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I11
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 37.3 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 36.21 mm
  • Longitud total (OAL): 73.5 mm