417 C/2 Gage Block, Grade 2 1,90 mm Ceramic w.DC

Número de artículo: 4804473DKS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
medida nominal 1,9 mm
Clase de tolerancia 2
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4804473DKS
EAN / GTIN 4059192037253
Número del fabricante 4804473DKS
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

417 C/2 Bloque patrón paralelo de cerámica
Clase de tolerancia: 2
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 1,9 mm