V85 MAHDL-R-XL-JHP Bloque Soporte para Adaptadores MODULAR-GRIP-XL con Refrigeración Interna Dirigida a la Zona de Corte

Número de artículo: 4714626
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 4714626
EAN / GTIN 7291075399615
Número del fabricante 4714626

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Altura total (OAH) 85.5 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 43.65 mm
  • Ancho funcional (WF): 25.5 mm
  • Altura total (OAH): 85.5 mm
  • Altura del mango (H): 83 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 34.59 mm