Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff, max. 300 mm amplitud, 120 mm alcance

Número de artículo: 469P0300-120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 469P0300-120
EAN / GTIN 4021176779688
Número del fabricante 469P0300-120
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las abrazaderas de tornillo de acero macizo VIRIDIS con mango de confort 2K de la serie 469P se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. Con el resorte incorporado, las abrazaderas absorben las vibraciones de la pieza de trabajo. La serie 469P está equipada con un mango de 2 componentes que permite un trabajo seguro y estable.
  • Fuerza de sujeción hasta 10.000 N
  • Placa de presión con bloqueo de husillo integrado evita el aflojamiento en caso de vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 165 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 300 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 11 13/16
  • Longitud total [mm]: 387 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 15 1/4
  • Temperatura de fusión de las asas [°C]: 150 °C
  • Material del mango.1: Plástico 3K
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 58 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 5/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 30,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 5.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 22 x 10,5
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 300 mm / 120 mm