LLAVE MIXTA CON TRINQUETE RAPIDA 18MM

Número de artículo: 467BR.18
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 467BR.18
EAN / GTIN 3662424065064
Número del fabricante 467BR.18
Número L 614905 18
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de estrella de doble carraca estándar: para todas las aplicaciones habituales
  • Mecanismo de carraca compacto y conmutable por palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • Cabeza de estrella biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Dimensiones métricas: 8 a 19 mm
  • Diseño: cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 38,4
  • B1 [mm]: 32,8
  • C [mm]: 15,6
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 10,7
  • E2 [mm]: 5,8
  • L [mm]: 236
  • [kg]: 0,183