HSK A100 ER16X160M Portapinzas Mini ER COOLIT DIN 6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4561014
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 4561014
EAN / GTIN 7291075128796
Número del fabricante 4561014
Número L L24120 173

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados