CAT50 FC SRKIN 1/2X3.75 Portaherramientas de contracción térmica con vástagos cónicos AD de contacto frontal con oruga

Número de artículo: 4510483
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4510483
EAN / GTIN 7291075358223
Número del fabricante 4510483
Número L L24120 649

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1/2″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 2.37″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1/2″
  • Voladizo (LPR): 3-3/4″
  • Shank Size (SS): 50

Productos adecuados