Pico para pasadores con protección para las manos 290 x 18 x 16 mm

Número de artículo: 451 316 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 451 316 0
EAN / GTIN 4049002031281
Número del fabricante 451 316 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para expulsar o retirar pernos, remaches, pasadores u otros elementos de unión de orificios pasantes.
  • Como alternativa al empotrado preciso de los elementos de unión mencionados anteriormente en la superficie de la pieza de trabajo.
  • Acero para herramientas de alta aleación, endurecido en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • con protección ergonómica para las manos 2K
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las piezas metálicas cuentan con la certificación GS.

Característica:

  • Peso: 572 g
  • Longitud: 290 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro punta: 16 mm
  • Ancho de llave: 18 mm
  • perfil: de 8 caras

Descargas y documentos

Productos adecuados