CAB M16 SEM 16 C Portafresas Arrastre Axial con Refrigeración Interna y Conexión FLEXFIT

Número de artículo: 4509437
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4509437
EAN / GTIN 7291075259773
Número del fabricante 4509437
Número L L24120 358

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Voladizo (LPR) 23 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 38 mm
  • Body Diameter_2 (BD_2) 29 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 17 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Voladizo (LPR) 23 mm