HSK A100 SRKIN14X160 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

Número de artículo: 4504233
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504233
EAN / GTIN 7291075176766
Número del fabricante 4504233
Número L L24120 532

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 45 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 14 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Voladizo (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 100

Productos adecuados