Descripción:
El PREMIUM 1F80 muela abrasiva es especialmente adecuado para tareas de molienda exigentes en lugares de difícil acceso con varias calidades de acero inoxidable. Este disco de desbaste de alto rendimiento le ayuda en una amplia gama de tareas, como la aplicación de ranuras y muescas, el desbarbado de engranajes, el desbaste de superficies curvas en cavidades y el mantenimiento de palas de turbina. Gracias al sistema de encuadernación especialmente desarrollado para acero fino, esta herramienta permanece agresiva durante mucho tiempo y la vida útil aumenta significativamente. La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y una reducción en la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino. Si el diámetro es superior a 80 mm, recomendamos utilizar una cubierta protectora.
Característica:
- Forma: 1F80 MUELA COMPACTA
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A 30 R- BFX /80
- Dimensión (D x D x H): 75 x 4 x 10 mm
- Diámetro: 75 mm
- Grosor: 4 mm
- Agujero: 10 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Sistema de encuadernación especial para acero fino con la más alta agresividad y larga vida útil
- La pureza química del producto evita la corrosión, picaduras y reducción de la resistencia a la fatiga, lo que resulta en mejores resultados en acero fino
Aplicación:
- Para el trabajo exigente en lugares difíciles de alcanzar en varios grados de acero inoxidable
- Para la aplicación de ranuras y muescas, para engranajes de desbarbado, para el mantenimiento de palas de turbina y para desbaste de superficies curvas en cavidades
Recomendación:
- Utilice una capucha protectora con un diámetro de más de 80 mm
Características especiales:
- Larga vida
- La más alta agresividad
- Mejores resultados en acero fino