Granos con punta de metal duro 130 x 14 x 4 mm

Número de artículo: 434 131 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 434 131 0
EAN / GTIN 4049002024252
Número del fabricante 434 131 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • para materiales con una dureza máxima de 68 HRC
  • Para marcar con precisión un punto de perforación y guiar la punta del taladro, evitando así desviaciones.
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • Extremo de trabajo pulido con punta de metal duro soldada y rectificada con precisión.
  • pintado por inmersión en color dorado

Característica:

  • Peso: 139 g
  • Longitud: 130 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Diámetro punta: 4 mm
  • Ancho de llave: 14 mm
  • perfil: de 8 caras

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra