1087 Ri Dig. Indicator µMaxµm 6,35 mm (.25“) 0,0005 mm

Número de artículo: 4337819
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
Número de artículo 4337819
EAN / GTIN 4059192073930
Número del fabricante 4337819
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador digital µMaxµm III 1087 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 6,35mm
Resolución en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas:
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje