801 V Test indicator MarTest w.c.

Número de artículo: 4302950KAL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificación y clasificación

Número de artículo 4302950KAL
EAN / GTIN 4059192013219
Número del fabricante 4302950KAL
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Comparador de palanca MarTest 801 V
Norma de fábrica
Rango de medición: ±0,015”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0005 pulgadas
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a3/8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Productos adecuados