Micrómetro de exteriores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 75-100mm

Número de artículo: 421573 75-100
Descuento
546,36 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 3611
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 65
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QuantuMike
Norma ISO 3611
Capacidad de medición 75 mm - 100 mm
Lectura 0,001 mm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 2 mm
Carraca sensitiva
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 65
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 421573 75-100
EAN / GTIN 4550501379700
Número del fabricante 293-143-40
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores muy precisos. Mejor manejo con una sola mano gracias a la reducción del tamaño de la carcasa. Pantalla más grande para una mejor visibilidad. “Function Lock” evita el ajuste inadvertido del punto cero. Carraca combi (limitación de par en el tambor y en el avance rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.
Función de evaluación y cálculo de tolerancia para una mayor eficiencia. Mediciones seguras debido a la función de advertencia a velocidades de alimentación demasiado altas. Aviso de plan de calibración cuando se debe calibrar.

Ventaja:

Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. 1 barra de ajuste a partir de tam. 25 -50.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 497447.

Descargas y documentos

Productos adecuados