Cincel, punzón, punzón de centrado: juego con inserto de espuma

Número de artículo: 421 014 0 UES
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 421 014 0 UES
EAN / GTIN 4049002109560
Número del fabricante 421 014 0 UES
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Herramientas de calidad industrial
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las herramientas cuentan con la certificación GS.
  • La práctica inserción de espuma garantiza el orden en el lugar de trabajo.
  • Dimensiones del relleno de espuma (ancho x alto x profundidad): 335 x 165 x 33 mm
  • Con cavidades precisas para guardar objetos en el banco de trabajo y en el carro de taller.

Característica:

  • Peso: 1550 g
  • Longitud: 338 mm
  • Anchura: 170 mm
  • Altura: 38 mm
  • Ejecución: pulida
  • Color: dorado
  • Colocación: 8 unidad

Descargas y documentos

Productos adecuados