Abrazadera en C con rosca fina métrica, mango de cruz, alcance máximo 53 mm, profundidad de garganta 38 mm

Número de artículo: 420-053
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 420-053
EAN / GTIN 4027474604752
Número del fabricante 420-053
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las C-abrazaderas con rosca métrica fina de la serie 420 se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas en el oficio, la industria y el taller. El sargento garantiza una aplicación precisa y dosificada de la fuerza gracias al husillo con rosca métrica. La serie 420 tiene un mango de manivela que permite un apriete especialmente firme.
  • Capacidad de sujeción hasta 4.000 N
  • Las spindlas suaves aseguran una transmisión de fuerza aún mayor.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 73 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 7/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 53 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 2 1/16
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 4 15/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 38 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 20 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 13/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 20 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 1.500 Nm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 13/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 53 mm / 38 mm