Micrómetro digital con husillo no giratorio pulgadas/métrico, 2-3″.

Número de artículo: 406-352-30
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 406-352-30
EAN / GTIN 4946368689838
Número del fabricante 406-352-30
Número L L40010 12314
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estos micrómetros de exteriores están equipados con un husillo no giratorio y le ofrecen las siguientes ventajas: Husillo deslizante, no giratorio. Un trinquete garantiza una medición reproducible. Salida de datos digital.

Característica:

Digital/Analógico Digital
Intervalo de medición: 2 - 3
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00015″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste.
Alimentación: 1x pila SR-44
Duración de las pilas: Aprox. 2,4 años

Productos adecuados