Descripción:
El sistema COMBICLICK se compone de un plato de apoyo especialmente desarrollado y un soporte estable en la parte posterior de la herramienta. Con el plato de apoyo, las herramientas COMBICLICK pueden utilizarse en amoladoras angulares estándar. La geometría especial de las ranuras de refrigeración garantiza un elevado caudal de aire, lo que reduce considerablemente la carga térmica sobre el abrasivo y la pieza de trabajo. El sistema de sujeción rápida, el robusto portaherramientas, el bloqueo seguro de la herramienta y el sistema de refrigeración integrado dan como resultado una temperatura de la pieza de trabajo hasta un 30 % más baja, un rendimiento de corte un 25 % mayor, una vida útil de la herramienta un 30 % más larga y un mejor aprovechamiento del abrasivo en comparación con las herramientas convencionales. Adecuada para el pulido con barras de pasta de pulir, pastas abrasivas o pastas de pulir de diamante en el rectificado frontal de superficies medianas y grandes.
Característica:
- RPM, máx: 9650 RPM
- RPM, opc: 1500 RPM
- ø exterior métrico 125 mm
Ventaja:
- Muy rentable gracias a su larga vida útil.
- Trabajo preciso durante toda la vida útil, ya que es muy estable dimensionalmente.
- El innovador sistema de sujeción rápida garantiza un manejo cómodo y un amolado frío.
- El cambio de herramienta extremadamente rápido y sencillo reduce los costes de proceso.
- Con COMBICLICK se evitan los arañazos causados por las piezas de sujeción salientes y se consigue un aprovechamiento muy elevado del abrasivo disponible.
Aplicación:
- Recomendaciones de aplicación: Utilizar las puntas de fieltro COMBICLICK con plato soporte COMBICLICK en amoladoras angulares de velocidad variable. Para un mejor rendimiento, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5-10 m/s. De este modo se consigue un compromiso ideal entre el rendimiento de pulido, la carga térmica sobre la pieza de trabajo y el desgaste de la herramienta. Cuando cambie la pasta de pulir, utilice una muela de fieltro nueva y sin usar.
- Tareas de mecanizado: Pulido
- Tipos de accionamiento: Amoladora angular; amoladora angular sin cable
Material:
- Materiales mecanizables:
- Aluminio
- latón
- bronce
- Acero moldeado
- Aleaciones a base de cobalto
- Cobre
- Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
- Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Zinc
Volumen de suministro:
- Pedir el plato de apoyo COMBICLICK por separado.
- Pedir las pastas de amolar y pulir por separado.
Nota:
- Por razones de seguridad, nunca debe superarse la velocidad máxima admisible especificada.