Disco lijador COMBIDISC, diamante CD Ø 25 mm D76/P 220 para titanio, vidrio, PRFV y piedra

Número de artículo: 4007220750322
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220750322
EAN / GTIN 4007220750322
Número del fabricante 42740003
Número L L51050 2024
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Ideales para trabajar sobre materiales con recubrimientos de protección contra el desgaste y blindajes de carburo de tungsteno, cromo, titanio, etc. Se recomiendan especialmente para el mecanizado de los materiales usados en la construcción de transmisiones y de materiales extremadamente duros. Tamaño de grano según ISO 6344: P 220. El sistema de fijación CD dispone de una unión atornillada con rosca interior (metal/plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: PSG, Power Lock tipo II ″turn on″, SocAtt, Turn-On.

Característica:

  • Sistema de fijación: Sistema CD
  • r.p.m., óptimas, desde: 7500 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 15000 RPM
  • Abrasivo: Diamante
  • ø exterior, unid. métrica: 25 mm
  • Tamaño de grano: 76

Ventaja:

  • Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
  • Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
  • Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos lijadores COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s. Puede utilizarse con portadiscos COMBIDISC duros o semiduros.
  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Lijado fino en pasos; Igualado; Acabado rugoso; Afilado; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cantos
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Piedra
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Materiales que se pueden procesar: Aleaciones con base de cobalto; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Piedra; Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio

Volumen de suministro:

  • Pedir por separado los portadiscos.
  • El tamaño de grano está indicado en μm.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados