PFERD TOOLS Fresa VHM Ø6 mm, 3 filos, 2xDC, radio 0,5 mm, sin recubrimiento, mango HA, Rendimiento en aluminio

Número de artículo: 4007220726945
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220726945
EAN / GTIN 4007220726945
Número del fabricante 23000428
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • 90° con radio

Descripción:

  • Gracias a la geometría de la herramienta específica del material, las fresas de metal duro Rendimiento en aluminio resultan perfectas para el mecanizado de aleaciones de aluminio, metales no férricos y plásticos.
  • Fresa para múltiples usos desde el desbaste hasta el afinado.
  • Mango liso cilíndrico HA según DIN 6535.

Característica:

  • Forma del mango: HA (DIN6535)
  • Ejecución: 90° con radio
  • Ejecución para esquinas: Ejecución con radio en esquina
  • Ángulo de la espiral: 42°
  • Recubrimiento: Sin recubrimiento
  • Material de corte: UC40
  • Refrigerante interno: No
  • Sentido de avance: x,y,z
  • ø de filo DC: 6 mm
  • ø mango DCON: 6 mm
  • Profundidad máxima de corte APMX: 13 mm
  • Longitud total LF: 57 mm
  • Longitud, útil LU: 20 mm
  • ø cuello DN: 5.7 mm
  • Radio de esquinas RE: 0.5 mm
  • Número de dientes ZEFP: 3 Stück
  • Norma: Norma de PFERD TOOLS

Ventaja:

  • Paso desigual para un mecanizado sin vibraciones con una gran estabilidad de marcha.
  • Espacios amplios y pulidos para las virutas, para controlarlas de forma óptima.
  • Mayor seguridad del proceso con velocidades de corte altas.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Tenga en cuenta las recomendaciones sobre los datos de corte. Asegúrese de que la pieza de trabajo y la herramienta estén bien sujetas para obtener los mejores resultados.
  • Tareas de mecanizado: Fresado
  • Tipos de conducción: Centros de mecanizado

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Cobre
    • Duroplásticos
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Plásticos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Termoplásticos
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Cobre; Duroplásticos; Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Plásticos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Termoplásticos; Aleaciones de aluminio endurecidas

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Tenga en cuenta los datos de corte recomendados. Preste atención a una fijación estable de la pieza de trabajo y la herramienta para obtener el mejor rendimiento.
  • Tipo de trabajo: Fresado
  • Tipos de máquina: Ventros de mecanizado