PFERD TOOLS Fresa VHM Ø12 mm, 4 filos, con dentado para desbastar, 1,5xDC, chaflán 0,4 mm, recubrimiento AlCrN, mango HB, Universal

Número de artículo: 4007220716366
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220716366
EAN / GTIN 4007220716366
Número del fabricante 23000359
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • 90° con chaflán y dentado para desbastar

Descripción:

  • Las fresas de metal duro son adecuadas para el uso universal en una gran variedad de materiales.
  • Fresa con dentado para desbastar para múltiples usos desde el desbaste hasta el afinado y el mecanizado en rampa.
  • Mango Weldon HB según DIN 6535 con superficie de arrastre lateral.

Característica:

  • Forma del mango: HB (DIN6535)
  • Ejecución: 90° con chaflán y dentado para desbastar
  • Ejecución para esquinas: Ejecución con chaflán en esquina
  • Ángulo de la espiral: 38°/40°
  • Recubrimiento: AlCrN
  • Material de corte: AP40
  • Refrigerante interno: No
  • Sentido de avance: x,y,(z)
  • ø de filo DC: 12 mm
  • ø mango DCON: 12 mm
  • Profundidad máxima de corte APMX: 18 mm
  • Longitud total LF: 73 mm
  • Longitud, útil LU: 28 mm
  • ø cuello DN: 11.2 mm
  • Ancho de bisel CHW: 0.4 mm
  • Número de dientes ZEFP: 4 Stück
  • Norma: DIN 6527 Short

Ventaja:

  • Ejecución con destalonado lateral del cuello.
  • Control óptimo de las virutas gracias al dentado para desbastar.
  • Distribución y ángulo de hélice irregulares para trabajar sin vibraciones con una gran estabilidad de marcha.
  • Uso universal en los materiales más importantes.
  • Elevada productividad gracias al rendimiento de rectificado óptimo.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Tenga en cuenta las recomendaciones sobre los datos de corte. Asegúrese de que la pieza de trabajo y la herramienta estén bien sujetas para obtener los mejores resultados. Los valores de corte se refieren a la variante Lang HB (APMX=2xDC). Para la variante corta HB (APMX=1,5xD), los avances dentales indicados pueden aumentarse en un 15 %. Teniendo en cuenta la longitud del filo de corte APMX disponible.
  • Tareas de mecanizado: Fresado
  • Tipos de conducción: Centros de mecanizado

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Latón
    • Bronce
    • Aceros de cementación
    • Fundición
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Hierro fundido dúctil
    • Ferrita (materia magnetizada)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aleaciones de aluminio duras
    • Metal no férrico duro
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales refractarios
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Superaleaciones a base de níquel o titanio
    • Otros metales no férricos
    • Aceros para cojinetes y rodamientos
    • Aleaciones de aluminio blandas
    • Metal no férrico blando
    • Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Aceros para herramientas
    • Aleaciones de aluminio endurecidas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Latón; Bronce; Aceros de cementación; Fundición; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Hierro fundido dúctil; Ferrita (materia magnetizada); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aleaciones de aluminio duras; Metal no férrico duro; Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Materiales refractarios; Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Superaleaciones a base de níquel o titanio; Otros metales no férricos; Aceros para cojinetes y rodamientos; Aleaciones de aluminio blandas; Metal no férrico blando; Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²); Acero inoxidable (INOX); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Aleaciones de titanio; Aceros para herramientas; Aleaciones de aluminio endurecidas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB); Cinc

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Tenga en cuenta los datos de corte recomendados. Preste atención a una fijación estable de la pieza de trabajo y la herramienta para obtener el mejor rendimiento. Los valores de corte se refieren a la variante larga HB (APMX=2xDC). Para la variante corta HB (APMX=1,5xD), los avances del diente indicados pueden aumentarse en un factor del 15 %. Debe tenerse en cuenta la longitud del filo de corte disponible APMX.
  • Tipo de trabajo: Fresado
  • Tipos de máquina: Ventros de mecanizado