Ejecución:
Descripción:
Adecuada para trabajos de limpieza en bruto, como la eliminación de pintura, cascarilla, óxido y restos de adhesivo en el rectificado frontal. El sistema de sujeción CDR dispone de una unión atornillada con rosca exterior (plástico) en el lado de la herramienta. Apto también para los sistemas utilizados en el mercado: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Tipo III, Fastlock Sistema B, Roll-On.
Característica:
- Sistema de sujeción: Sistema CDR
- RPM, opc. desde: 3800 RPM
- RPM, opc. hasta 5000 RPM
- Diseño: PCLR
- Abrasivo Carburo de silicio SiC/C
- ø exterior métrico 75 mm
Ventaja:
- La versión estándar (negra) produce superficies más finas y es más flexible.
- Gran rentabilidad gracias al cambio rápido de herramientas.
- Alto nivel de confort gracias a la facilidad de manejo y al trabajo con pocas vibraciones.
- Sin averías durante el uso por atascamiento, deslizamiento o aflojamiento.
Aplicación:
- Recomendaciones de aplicación: Utilizar con portadiscos abrasivos COMBIDISC duros o semiduros. Utilice aceite de amolar adecuado al material para aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de amolado de las herramientas.
- Tareas de mecanizado: Limpieza; desbaste; acabado superficial
- Tipos de accionamiento: Amoladora angular; amoladora angular sin cable; transmisión por eje flexible; amoladora recta
Material:
- Materiales mecanizables:
- Aluminio
- Fundición maleable
- latón
- bronce
- Acero moldeado
- Aleaciones a base de cobalto
- Cobre
- Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
- Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Zinc
Volumen de suministro:
- Pida los portahojas de lijado COMBIDISC por separado.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es de 50 m/s.