PFERD TOOLS Vellón para limpieza COMBICLICK POLICLEAN PCLD Ø 125x13 mm para trabajos bastos de limpieza

Número de artículo: 4007220582756
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220582756
EAN / GTIN 4007220582756
Número del fabricante 44692274
Número L L51700 101709
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos de limpieza bruscos, por ejemplo
  • B.
  • Eliminación de pintura, incrustación, deslustre, óxido y residuos de adhesivos en la cara molienda en grandes superficies adecuadas.
  • La versión estándar (negro) produce superficies más finas y es más flexible.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomienda COMBICLICK como una solución innovadora de herramientas para reducir de forma sostenible la vibración, el ruido y el polvo generados durante el uso y mejorar la comodidad de trabajo. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recomienda COMBICLICK para trabajos largos, de baja fatiga y de ahorro de recursos con resultados perfectos en el menor tiempo posible.
  • El sistema de sujeción rápida reduce los tiempos de cambio y configuración de la herramienta.
  • CombiClick de PFERD TOOLS tiene protección de patente anchuras en Europa.

Característica:

  • RPM, opt., by: 5000 RPM
  • RPM, opt., to: 7000 RPM
  • Abrasivos: Carburo de silicio SiC/C.
  • Ø Métrica exterior: 125 mm

Ventaja:

  • El innovador sistema de sujeción rápida garantiza un manejo cómodo y una molienda fría.
  • El cambio de herramienta extremadamente rápido y fácil reduce los costos de proceso.
  • Con COMBICLICK, se evitan los arañazos causados por las piezas de sujeción sobresalientes y se consigue una utilización muy alta del material abrasivo disponible.
  • Alta resistencia del borde, porque es extremadamente resistente.
  • Ninguna obstrucción de la herramienta debido a la estructura abierta del material no tejido.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Utilice los discos COMBICLICK POLICLEAN con el COMBICLICK-platos soporte en amoladoras angulares con control de velocidad. Para obtener el mejor rendimiento, utilice con un velocidad de corte recomendado de 15–20 m/s. Se logra un compromiso ideal entre potencia abrasiva, calidad de la superficie, temperatura de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Asperamiento; Mecanizado de superficies
  • Tipos de conducción: Accionamiento de eje flexible; Lijadora recta

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Fundición de acero
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Elastómeros
    • Termoestablos reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Hierro fundido gris/nodular (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y templados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero fino (INOX)
    • Materiales de acero con un dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titan
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc

Volumen de suministro:

  • Por favor pida COMBICLICK-platos soporte por separado.

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Los discos COMBICLICK POLICLEAN con el portadiscos COMBICLICK se pueden utilizar en amoladoras angulares de velocidad regulable. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladoras rectas

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe exceder el revoluciones máximo permitido especificado.