PFERD Empuñadura de lijadora de banda BHA 10 G28 oVA

Número de artículo: 4007220536032
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220536032
EAN / GTIN 4007220536032
Número del fabricante 86400004
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Pieza de mano para lijado con cinta con adaptador para lijado con cinta y embrague deslizante G28/Ø 28 mm, adecuada para BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2 m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2 m y BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA.
  • Accesorio para lijado con cinta sin brazo de sujeción.
  • Soporte de lijadora de cinta adecuado para el brazo de lijadora de cinta BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 y BSVA 18/23 x 520.
  • Una llave 1x SKS SW 2,5 mm y 1x SKS SW 4 mm, 1 funda protectora.

Característica:

  • Máx. RPM: 17100 RPM
  • Rango de velocidad, desde: 750 RPM
  • Rango de velocidad, hasta 17100 RPM
  • Velocidad de la correa, desde: 0,9 m/s
  • Velocidad de la cinta, hasta 20,6 m/s
  • Relación de transmisión 1:1
  • Ancho métrico 45 mm
  • Acoplamiento en el lado de la pieza de mano G: 28
  • Longitud métrica 300 mm
  • Peso neto 0.766 kg
  • Altura 75 mm