PFERD TOOLS Empuñadura de lijadora de banda BHA 4 G16 oVA

Número de artículo: 4007220533512
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220533512
EAN / GTIN 4007220533512
Número del fabricante 86400001
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Pieza de mano para lijado con cinta con adaptador para lijado con cinta y embrague deslizante G16, adecuada para BW 4 DIN 10/G16, BW 4 DIN 10/G16 oHA, BW 6 DIN 10/G16, BW 6 DIN 10/G16 oHA.
  • Accesorio para lijado con cinta sin brazo de sujeción.
  • Soporte de lijadora de cinta adecuado para brazo de lijadora de cinta BSVAK 9/25 x 305, BSVAK 9/25-1 x 305, BSVAK 4/16 x 305, BSVAK 9/9 x 305 y BSVAK 9/16 x 305.
  • Una llave SKS SW de 4 mm, 1x funda protectora.

Característica:

  • Máx. RPM: 20000 RPM
  • Velocidad de la correa, desde: 12,2 m/s
  • Velocidad de la cinta, hasta 12,2 m/s
  • Relación de transmisión 1,8:1
  • Ancho métrico 40 mm
  • Ancho de cinta aplicable 305
  • Acoplamiento en el lado de la pieza de mano G: 16
  • Longitud métrica 160 mm
  • Peso neto 0.403 kg
  • Altura 75 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra