PFERD TOOLS Limas de codillo de precisión tipo 732 P 180 mm corte suizo 0, basto

Número de artículo: 4007220345726
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220345726
EAN / GTIN 4007220345726
Número del fabricante 12407320
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Corte cruzado para el mecanizado de precisión basto.
  • Lima de codillo de longitud 180 mm (versión mediana).

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 732P
  • Ancho, unid. métrica: 4.5 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Altura: 4.5 mm

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)