PFERD TOOLS DUODISC DIAMOND 150x22,23 mm D852 (muy basto) para el mecanizado de materiales duros

Número de artículo: 4007220233917
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220233917
EAN / GTIN 4007220233917
Número del fabricante 36803860
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Excelente para el mecanizado de fundición gris y nodular (GG y GGG respectivamente
  • GJL y GJS).
  • Uso óptimo para trabajos de desbaste y desbarbado en talleres de limpieza.
  • La geometría de la almohadilla permite la separación de pequeños alimentadores y potenciadores.
  • Escanee el código QR para obtener más información sobre DUODISC DIAMOND.

Característica:

  • Max RPM: 10200 RPM
  • Ø perforación: 22,23 mm
  • Abrasivos: Diamante
  • Ø Métrica exterior: 150 mm
  • Tamaño de grano: D 852

Ventaja:

  • Diámetro constante de la herramienta.
  • Tiempos reducidos de cambio de herramienta gracias a la larga vida útil de la herramienta.
  • Minimiza el polvo ya que la herramienta no se desgasta.

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Hierro fundido gris/nodular (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tinder
    • cerámica Técnico
    • Metal duro
    • Capas de protección contra el desgaste (salpicaduras y aleaciones de soldadura)