PFERD TOOLS Pliego de lija de papel resistente al agua, 230x280 mm BP-W ECO PAINT SiC100 para trabajos de repaso de pintura

Número de artículo: 4007220158302
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220158302
EAN / GTIN 4007220158302
Número del fabricante 45015256
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • La versión ECO W con carburo de silicio (SiC) es una alternativa económica para el uso sobre pintura y vidrio.
  • Especialmente adecuado para todos los trabajos de lijado en húmedo sobre estructuras de pintura convencionales.
  • El papel de lija cumple la norma ISO 21948.
  • El grano 100 se suministra en paquetes de 50 unidades.

Característica:

  • Ancho métrico 230 mm
  • Abrasivo Carburo de silicio SiC/C
  • Longitud métrica 280 mm
  • Tamaño de grano 100

Ventaja:

  • Muy buena adherencia del grano sobre un papel muy flexible y ligero.
  • Máximo rendimiento de lijado.
  • Puede utilizarse para el lijado en seco y en húmedo.
  • Alta resistencia al desgarro con una calidad óptima.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Si es necesario, rasgue la dimensión requerida.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Mecanizado de superficies
  • Tipos de conducción: Inserción manual

Material:

  • Materiales mecanizables:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • latón
    • bronce
    • Acero moldeado
    • Aleaciones a base de cobalto
    • Cobre
    • Termoestables reforzados con fibra (GRP, CFRP)
    • Fundición gris/esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y revenidos de más de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones a base de níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Zinc

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: En caso necesario, partir al tamaño adecuado.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual