Portadediles POLICAP PCT forma cónica redonda Ø 5x15 mm mango Ø 6 mm

Número de artículo: 4007220147283
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte para caperuzas de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220147283
EAN / GTIN 4007220147283
Número del fabricante 42151400
Número L L51050 977
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Ejecución:

  • Ninguna indicación

Descripción:

Portadedil POLICAP adecuado de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L).

Característica:

  • PFERD Tipo: PCT KEL
  • r.p.m., máx.: 95000 RPM
  • Ejecución: Ninguna indicación
  • Ancho, unid. métrica: 15 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 5 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Ventaja:

  • Los dediles y los manguitos se ajustan de forma segura gracias a que se expanden durante el uso.
  • Cambio de herramienta sencillo.

Nota:

  • La velocidad periférica máxima admisible es 25 m/s.
  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados