Accesorios perno BO para cardas redondas Ø 150-180 mm con agujero 22,2 en mango 12 mm

Número de artículo: 4007220107850
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Adaptador para cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220107850
EAN / GTIN 4007220107850
Número del fabricante 43595062
Número L L51510 158
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Este perno permite el uso de cardas redondas con agujero en máquinas con pinzas, por ejemplo, amoladoras rectas eléctricas y máquinas de eje flexible.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 12/22,2 150-180
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 22,2
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 150, 180 mm
  • Adecuada para: Cardas redondas RBU y RBG
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø del mango, unid. métrica: 12 mm

Ventaja:

  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Nota:

  • Los pernos solo deben utilizarse para diámetro de carda máximo de 200 mm