Prolongador rígido STV13 longitud 1000 mm sin empuñadura Máx. r.p.m 25.000

Número de artículo: 4007220035146
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 4007220035146
EAN / GTIN 4007220035146
Número del fabricante 80900310
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Los prolongadores rígidos resultan ideales para mecanizado de puntos de difícil acceso. Ejecución con diámetro 13 mm y longitud 1000 mm. Pinzas 3 mm, 2 DM SW 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Característica:

  • Radio de flexión máx.: 150 mm
  • Rango de revoluciones, hasta: 25000 RPM
  • Acoplamiento a la máquina, DIN: 10
  • ø: 13 mm
  • Longitud, unid. métrica: 1000 mm
  • Peso neto: 1.04 kg
  • ø exterior, unid. métrica: 13 mm

Ventaja:

  • Especialmente ideal para el uso en lugares estrechos y de difícil acceso.
  • Prolongación larga y muy fina.

Volumen de suministro:

  • Pueden adquirirse una ejecución curvada, longitudes especiales y posibilidades de adaptación a la pieza previa consulta. Las longitudes mínimas para ejecuciones curvadas son posibles a partir de 500 mm.

Nota:

  • El principio de la posibilidad de flexión y el radio de flexión dependen del tipo de STV y del grado de flexión deseado.