LLAVE MIXTA LARGA 27MM

Número de artículo: 40.27LA
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 40.27LA
EAN / GTIN 3148516621948
Número del fabricante 40.27LA
Número L L60130 49
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Llave anular abierta extra larga para transmitir grandes pares de apriete con el mínimo esfuerzo
  • Cabeza con perfil OGV® de doce caras para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Acabado cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 27
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
  • E [mm]: 11,9
  • E1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 433
  • [g]: 590