Cepillo de lavado giratorio para aparatos > 800 l/h.

Número de artículo: 4.762-559.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4.762-559.0
EAN / GTIN 4039784880122
Número del fabricante 4.762-559.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Conducido por el chorro de agua. Para la eliminación suave del polvo fino y la película gris en todas las superficies. Resistente a la temperatura hasta 60 °C, M 18 x 1,5 (inserto de cepillo reemplazable).

Característica:

  • rosca de empalme: M 18
  • caudal: 900 – 1300 l/h
  • peso incluyendo embalaje: 1,1 kg
  • Material: Nailon