Destornillador dinamométrico con mango de llave TorqueFix® Key con limitación del par de apriete preajustada de forma fija 4.0 Nm

Número de artículo: 38622
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 38622
EAN / GTIN 4010995386221
Número del fabricante 38622
Número L L60070 2784
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para el atornillado controlado con par de apriete especificado.
  • Aplicación: Par de apertura aprox. +30% por encima del par de apriete.
  • Extra: Se entrega en una caja de plástico resistente.
  • Extra: Protocolo de comprobación de taller incl.
  • DIN EN ISO 6789.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 4 mm
  • Valor de par ajuste fijo (Нм): 4 Nm
  • Tolerancia (%): 6 %
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 50 mm
  • Longitud del mango corredizo dinamométrico (mm): 68 mm
  • con batería / batería recargable: No