Destornillador con cargador LiftUp 25 magnético en surtido con 12 bits, de 1/4″

Número de artículo: 38605
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 38605
EAN / GTIN 4010995386054
Número del fabricante 38605
Número L L60070 4318
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Mango grande - Máxima potencia.
  • Aumenta su flexibilidad: Los Standard-Bits también son adecuados para el funcionamiento mecánico.
  • Protege su salud: Sin peligro de sufrir lesiones, ya que todos los bits están alojados de forma segura en el interior del mango.
  • Aplicación: La alternativa al juego de destornilladores. Ideal para el atornillado para el uso portátil.
  • Con frecuencia ocurre que durante el uso portátil se necesita un destornillador con un determinado perfil que el usuario no tiene a mano en ese preciso instante. El destornillador Wiha con cargador LiftUp 25 pone fin a este problema, ya que con solo una herramienta se tienen 12 tomas de fuerza distintas listas en todo momento. El LiftUp sustituye así un juego completo de destornilladores. El cargador se extrae por el extremo del mango pulsando un botón y libera los 25 mm bits con acoplamiento de 1/4” para su extracción. Los Standard-Bits que se incluyen pueden utilizarse tanto para los trabajos a mano como para el funcionamiento mecánico. El mango de dos componentes ergonómico proporciona una transmisión de fuerzas óptima y unos valores dinamométricos máximos gracias a su gran volumen. De este modo, el atornillado o el aflojamiento de tornillos se realizan de un modo especialmente fácil.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard de 25 mm ranurado de 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Phillips de 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit Standard de 25 mm Pozidriv de 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard de 25 mm TORX® de 1/4″ C6,3 T30 (01721)

Productos adecuados