Cadena de rodillos

Número de artículo: 374801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 374801
EAN / GTIN 4020772374808
Número del fabricante 374801
Número L L30130 491
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cadena de rodillos
Cadena de rodillos simple DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: hierro brillante.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • Tamaño nominal: 1000
  • L: 991
  • B2: 23
  • B3: 25
  • N: 21
  • P: 25,400
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 40 kN
  • peso: 2680 g