Soporte atornillado con parte inferior de aluminio, Altura máxima de asiento: 62mm

Número de artículo: 373550 62
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6400
Altura máxima de asiento 62 mm
Altura mínima de asiento 52 mm
⌀ del cabezal 50 mm
⌀ parte inferior 50 mm
Para bridas con anchura de ranura 14 mm - 22 mm
Capacidad de carga 30 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 373550 62
EAN / GTIN 4020772075804
Número del fabricante 75804
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.
El imán permanente en el pie del soporte atornillado permite un posicionamiento exacto y fácil de manipular en el caso de sujeción vertical.

Nota:

Con taladro de centrado ⌀ 12 mm para las piezas superpuestas n.º 375000375010.