Par de almohadillas paralelas, estándar, 150 mm de largo

Número de artículo: 371724
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 371724
EAN / GTIN 4020772371722
Número del fabricante 371724
Número L L30130 855
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de subyacentes paralelos, estándar, 150 mm de largo, par-sabio plano-paralelo fino suelo.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Estándar

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    DIN ISO 2768 - m: 35
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): IT5
  • B: 12
  • L: 150
  • Peso: 974 g

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra