{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Anchura de bocas A | 125 mm | |
| Peso | 18,5 kg | |
| Longitud total L | 345 mm | |
| Gama de sujeción b | 150 mm | |
| Altura del cuerpo de base G | 40 mm | |
| Altura de bocas C | 40 mm | |
| Ranura de ajuste longitudinal l | 16 mm | |
| Ranura de ajuste transversal n | 16 mm | |
| Código de colores para los accesorios adecuados | Modular HOLEX 125 | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 362110 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197708229 | |
| Número del fabricante | 362110 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |