Cincel de albañil SB 26 x 350 mm, octogonal 18 mm, lacado

Número de artículo: 350 350 1 SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 350 350 1 SB
EAN / GTIN 4049002011450
Número del fabricante 350 350 1 SB
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Se utiliza principalmente en el sector de la construcción.
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • material de perfil: de 8 caras
  • Templado integral para una transmisión máxima de la fuerza de impacto, permite el reafilado repetido de la punta de trabajo.
  • El cabezal de seguridad especial evita el astillamiento y la deformación del material.
  • pintado por inmersión en color dorado
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).
  • Todas las herramientas cuentan con la certificación GS.
  • con soporte para euros

Característica:

  • Peso: 696 g
  • Longitud: 350 mm
  • Ejecución: lacado
  • Color: dorado
  • perfil: de 8 caras
  • perfil: 18 mm
  • Anchura: 26 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra