NPMX 080308R-G IC948 Plaquita para Cabezas de Taladrar DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC

Número de artículo: 3481695
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3481695
EAN / GTIN 7291075601428
Número del fabricante 3481695

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 8 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.36 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 8 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.18 mm
  • Ancho de la plaquita (W1): 8.36 mm