GD-DH 13.50-20D-M25-06 Brocas Cañón para Plaquitas con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta y Faceta Wiper para una Elevada Calidad Superficial del Agujero

Número de artículo: 3481240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3481240
EAN / GTIN 7291075612714
Número del fabricante 3481240

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 13.5 mm, Longitud utilizable (LU) 281.8 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 13.5 mm
  • Longitud funcional (LF): 315 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LOGT 06
  • Longitud del mango (LS): 56 mm
  • Longitud utilizable (LU): 281.8 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra