Sudadera Multinorma Mujer Alta Visibilidad con cremallera Alta Visibilidad Amarillo/Azul Marino S

Número de artículo: 347117623389S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 347117623389S
EAN / GTIN 7330509891582
Número del fabricante 347117623389S
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Sudadera ignífuga no metálica de alta visibilidad (clase 2) con la ventaja añadida de que también puede llevarse como chaqueta. Equipado con transfer segmentado y reflectante, cremallera cubierta en la parte delantera e inserciones laterales para un mejor ajuste ergonómico. La sudadera tiene una calidad confortable con buenos valores de protección, dos bolsillos delanteros con cremallera y un cuello alto que ofrece una buena protección cuando está vuelto hacia arriba. Certificado según EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, Clase 2. EBT: 13 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².