Tyrolit Disco de desbaste 125x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM fundición

Número de artículo: 34646723
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 34646723
EAN / GTIN 9009013068237
Número del fabricante 34646723
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Dependiendo de la variante, los nuevos discos de desbaste Premium para trabajo de fundición de Tyrolit le garantizan el máximo arranque de material o una mayor facilidad de uso.
  • Mientras que la versión HARD (S) es la primera elección para las aplicaciones más difíciles con la mayor presión de rectificado, la versión MEDIUM (R) le ofrece una alternativa más cómoda para reducir las vibraciones durante el trabajo diario y aumentar la facilidad de uso en piezas fundidas.
  • De este modo se contrarrestan enfermedades profesionales como daños musculares y óseos, trastornos neurológicos y trastornos circulatorios como la enfermedad del dedo blanco.
  • Los nuevos discos abrasivos están especialmente diseñados para máquinas de alta frecuencia y rectificadoras angulares neumáticas.
  • El astillado de cantos se convierte en una rareza con este disco de amolar.
  • El disco de corte de alto rendimiento se ha desarrollado para su aplicación universal en fundición con grafito laminar (GJL) y fundición esferoidal (GJS) y se utiliza tanto para el rectificado de superficies como para trabajos de rebarbado y desbarbado.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZA24R-BFP
  • Dimensión: D x U x H = 125 x 7 x 22,23

Ventaja:

  • Máximo rendimiento de arranque gracias al zirconio de primera calidad
  • Aglomerante especialmente optimizado para hierro fundido
  • El astillado de los bordes se reduce al mínimo

Aplicación:

  • Optimizado para amoladoras angulares de turbina de alta frecuencia y aire comprimido
  • DURA (S): la especialista en desbarbado para una vida útil más larga
  • MEDIA (R): el tipo universal con mayor comodidad de trabajo
  • SOFT (P): comodidad única y máxima agresividad / también adecuado para la eliminación de piel de fundición y rebabas
  • 4 mm de grosor para el rectificado de contornos (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm de grosor para el rectificado de desbaste

Material:

  • Materiales de fundición
  • Materiales de fundición

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • Optimizado para rectificadoras angulares de turbina de alta frecuencia y accionadas por aire comprimido
  • HARD (S): el especialista en rebarbado para unas duraciones máximas
  • MEDIUM (R): el tipo universal con máximo confort de trabajo y máxima agresividad, también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados.
  • SOFT (P): confort único y máxima agresividad / también adecuado para eliminación de capas de yeso y lijados
  • 4 mm. de espesor para rectificadoras periféricas (solo HARD y MEDIUM) / 7 mm. de espesor para desbaste.

Nota:

  • Para las aplicaciones más exigentes en hierro fundido con grafito laminar (GJL) y fundición esferoidal (GJS), tanto en rectificado en plano como en trabajos de rebarbado y de limpieza

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra