TPSN UNF 7/16-20-M HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co con Labios Helicoidales para el Mecanizado con Máquina de Roscas Unificadas de Paso Fino en una amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460633
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3460633
EAN / GTIN 7291075589375
Número del fabricante 3460633
Número L L23910 111000

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) UNF 7/16, Hilos por pulgada (TPI) 20

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 6.2 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 100 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 18 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): UNF 7/16
  • Hilos por pulgada (TPI): 20